Hézagmérő rozsdamentes 8 lapát 0,05 - 0,50 mm 100 mm

Cikkszám: 0607201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0607201
EAN / GTIN 4029713283629
Gyártó száma 0607201

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos pengék
  • szélesség 10 mm
  • penge hossza 100 mm
  • rögzítőanya

Leírás:

Hézagmérő, rozsdamentes, rögzítőanyával. 8 Hézagmérőpengéből áll. Pengehossz 100mm, mérési tartomány 0,05-0,50mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 0,05 - 0,5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz