Hézagmérő 20 lap 200 x 13 mm 0,05 - 1,00 mm

Cikkszám: 0606170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0606170
    EAN / GTIN 4029713027025
    Gyártó száma 0606170
    L-szám L40510 1322

    Leírás

    Kivitel:

    • Hengeres pengék
    • Szélesség 13 mm

    Leírás:

    Hézagmérő amely 20 hengeres, gyűrűbe foglalt levélből áll.

    Jellemző:

    • Mérési tartomány (mm): 0,05 - 1
    • Hosszúság: 200 mm

    Szabvány:

    o.A.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz