Hézagmérő21 lap 0,05 - 2,00 mm 100 mm

Cikkszám: 0606133
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Lapok száma 21
Termék fajtája Hézagmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0606133
EAN / GTIN 4029713283605
Gyártó száma 0606133
L-szám L40510 1928
Gyártó Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos pengék
  • szélesség 10 mm
  • penge hossza 100 mm
  • rögzítőanya

Leírás:

Hézagmérő amely 21 kúp alakú tapintópengéből áll. A penge hossza 100 mm, a penge szélessége 10 mm. Mérési tartomány 0,05-2,00 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 0,05 - 2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz