Hézagmérő21 lap 0,10 - 0,50 mm 100 mm

Cikkszám: 0606132
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0606132
    EAN / GTIN 4029713283599
    Gyártó száma 0606132
    L-szám L40510 658

    Leírás

    Kivitel:

    • Kúpos pengék
    • szélesség 10 mm
    • penge hossza 100 mm
    • rögzítőanya

    Leírás:

    Hézagmérő amely 21 kúp alakú tapintópengéből áll. A penge hossza 100 mm, a penge szélessége 10 mm. Mérési tartomány 0,10-0,50 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

    Jellemző:

    • Mérési tartomány (mm): 0,1 - 0,5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz