Radius sablon, INOX, 15 lap 15,5 - 25,0 mm

Cikkszám: 0604206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0604206
    EAN / GTIN 4029713279356
    Gyártó száma 0604206
    L-szám L40510 156

    Leírás

    Kivitel:

    • dobkosár és konvex
    • rögzítőanya
    • markolt kivitel

    Leírás:

    Radius sablon rozsdamentes acélból, homorú és domború. Maratott kialakítás, reteszelőanyával. Mérési tartomány 15,5-25,0 mm, 17 tű. Egyenként csomagolva szállítjuk.

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Mérési tartomány (mm): 15,5 - 25

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz