• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Digitális külső mikrométer, 0 ÷ 30 mm, MICROMASTER EASY

Cikkszám: 06030010
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06030010
EAN / GTIN 7630041116281
Gyártó száma 06030010
L-szám L41140 358

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [mm]: Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 30
  • Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 30
  • Max. megengedett hiba [µm]: 0 ÷ 1,2
  • Max: Felbontás [mm] : 0,001
  • Max. megengedett párhuzamossági hiba [µm]: 2
  • Felbontás [mm] : 0,001
  • Felbontás [in]: .00005
  • Méret A [mm]: 163
  • B méret [mm]: 66
  • C méret [mm]: Ø 6,5
  • Dimenzió D [mm]: 22

Leírás:

Digitális külső mikrométer, 0-30 mm, MICROMASTER EASY

Jellemző:

  • Nulla: Szúróbetétek: volfrámkarbid
  • Geometriatávolság: 0,5 mm
  • Védettségi fok: LCD; Számjegyméret: 7 mm
  • Funkció(k): LCD kijelző; Számjegyméret: 7 mm
  • Funkció(k): Készenléti állapot 10 perc után; kijelzőzár (kivéve EASY)
  • Autonómia: 2'000 ÷ 4'000 óra
  • Mérőerő: ≤ 10 N
  • Mérőegységek: mm / in
  • Akkumulátor típusa: CR2032 gombelem

Szabvány:

DIN 863 T1

Tartalom:

Mikrométer; elem (1x); mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz