TE-pár T típusú TE-csatlakozóval

Cikkszám: 0603 0646
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0603 0646
EAN / GTIN 4029547006524
Gyártó száma 0603 0646
L-szám L40550 113

Leírás

Leírás:

A rugalmas sütőszonda (T típusú hőelem) magas hőmérsékleten (+250 °C-ig) történő hőmérsékletméréshez használható.
  • Hőálló, mivel az érzékelő kábele PTFE-ből készült
  • Így például az ételkészítés során a sütő hőmérsékletének ellenőrzésére is használhatja
  • Különösen praktikus az élelmiszeriparban való használatra, hogy a szonda EN 13485 és HACCP szabványnak megfelelő, megfelelő mérőeszközzel (pl
  • testo 926, testo 735).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz