Merülő/beillesztett érzékelő

Cikkszám: 0602 2693
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0602 2693
EAN / GTIN 4029547003530
Gyártó száma 0602 2693
L-szám L40550 19

Leírás

Leírás:

A merülő- és szúrószondát (K típusú hőelem) elsősorban vízben végzett mérésekhez használják a beállított fűtési rendszer ellenőrzésére.
  • A nagyon vékony szondahegy biztosítja a gyors hőmérséklet-érzékelést
  • A három másodperces válaszidővel a szonda nagyon gyorsan reagál
  • Ezenkívül az érzékelő az IP54-es védettségi osztály szerint fröccsenésálló.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz