Akkumulátoros kereszt- és gérvágó fűrész BITURBO GCM 18V-216 D, solo

Cikkszám: 0601B51000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601B51000
Másolás
EAN / GTIN 4059952613239
Másolás
Gyártó száma 0601B51000
Másolás
L-szám L00590 1761
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A vezeték nélküli GCM 18V-216 D Professional maximális vágási teljesítményt nyújt a ProCORE18V akkumulátorral kombinált BITURBO kefe nélküli meghajtásnak köszönhetően.
  • A mobil keresztvágó- és gérvágófűrész a kivehető munkadarab-tartóknak és a hosszú asztal meghosszabbításoknak köszönhetően jó irányíthatóságot biztosít hosszú anyagdarabok vágásakor.
  • A kétoldali dőlésbeállítása ergonomikus forgókapcsolóval a dőlésrögzítéshez nagyobb kényelmet és rugalmasságot biztosít az igényes vágásokhoz.
  • A GCM 18V-216 D Professional sokoldalúan használható keresztvágásokhoz, gérvágásokhoz és dőlésvágásokhoz fában, alumíniumban és PVC műanyagban.
  • A Bosch Professional 18V rendszer összes akkumulátorával és töltőjével kompatibilis.
  • A maximális teljesítmény érdekében: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
  • A megfelelő üzemidő érdekében 8 Ah vagy 12 Ah ajánlott.
  • A Bosch összes szívófejével, GTA munkaasztalával és az akkumulátoros keresztvágó- és gérvágófűrészekhez való fűrészlapjaival is kompatibilis.
  • A könnyű akkumulátoros keresztvágó- és gérvágófűrész különböző egy- vagy kétkezes hordozási lehetőségeket kínál, és kompakt kialakításának köszönhetően könnyen szállítható.
  • Pontosabb vágásokat tesz lehetővé a kettős vonalvezetésű lézernek köszönhetően, amely a fűrészlap bal és jobb oldalán lévő lézervonalakkal rendelkezik.

Jellemző:

  • Üresjárati fordulatszám, a: 5000 min-1
  • üresjárati fordulatszám: 5000 min-1
  • Fűrészlap furata Ø: 30 mm

Tartalom:

  • 1 x Körfűrészlap, Standard fához, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)
  • 2 x Munkadarab-tartó (rugalmasan behelyezhető) (1 609 B07 675)
  • Porzsák (2 608 000 841)
  • Kapocs (1 609 B06 930)
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz