Gérvágó fűrész GCM 305-216 D..

Cikkszám: 0601B49000
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601B49000
EAN / GTIN 4059952613130
Gyártó száma 0601B49000

Leírás

Leírás:

  • A GCM 305-216 D Professional nagy teljesítményű motorjának köszönhetően erőteljes vágási teljesítményt nyújt a legigényesebb vágásokhoz is
  • A mobil kereszt- és gérvágófűrész megbízható, nagy teljesítményű szerszám, amellyel a levehető munkadarab-tartóknak és a hosszú asztalhosszabbításoknak köszönhetően még a hosszú anyagdarabok is kontrolláltan vághatók
  • A kétoldali billenő funkciónak és a billenésrögzítést biztosító ergonomikus forgókapcsolónak köszönhetően nagyobb kényelmet és rugalmasságot biztosít még az igényes vágásokhoz is
  • Minden keresztvágáshoz, gérvágásokhoz és billenő vágásokhoz fában, alumíniumban és PVC műanyagban a GCM 305-216 D Professional kiváló választás
  • A kereszt- és gérvágófűrész kompatibilis az összes Bosch porszívóval, GTA munkapadokkal és a vezetékes vágó- és gérvágófűrészek fűrészlapjaival
  • A mobil vágó- és gérvágófűrész nagyobb pontosságot kínál a kettős Vonal lézernek köszönhetően, amely a fűrészlap bal és jobb oldalán egy-egy lézervonalat tartalmaz
  • A különböző egy- vagy kétkezes hordozási lehetőségeknek és a kompakt kialakításnak köszönhetően könnyen szállítható

Jellemző:

  • Gérvágó beállítása, bal: 48 °
  • Gérvágó beállítása, jobb: 48 °
  • Döntés beállítása, bal: 47 °
  • Döntés beállítása, jobb: 47 °
  • Űrtartalom: 161,259 dm3
  • Bruttó súly: 23,3 kg
  • Súly: 16,8 kg
  • Nettó tömeg: 16,3 kg
  • Üresjárati fordulatszám: 5200 min-1
  • Alapjárati fordulatszám, max. 5200 min-1
  • Dimenzió szélessége: 575 mm
  • Magassági méret: 355 mm
  • Méret hossza: 790 mm
  • Fűrészlap furat Ø: 30 mm
  • Fűrészlap átmérője: 216 mm
  • Vágási kapacitás 0°: 66 x 305 mm
  • Vágási kapacitás 45° gérrel: 66 x 215 mm
  • Vágási kapacitás 45°-ban dönthető: 42 x 305 mm
  • Vágási kapacitás 0°-on, szélesség: 305 mm
  • Vágási kapacitás 0°-on, magasság: 66 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os géren, szélesség: 215 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gérnél, magasság: 66 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os dőlésszögnél, szélesség: 305 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os dőlésszögnél, magasság: 42 mm
  • Szerszám méretei (szélesség x hosszúság x magasság): 464 x770 x606 mm
  • Szerszám méretei (szélesség): 464 mm
  • Szerszám méretei (magasság): 606 mm
  • Szerszám méretei (hossz): 770 mm
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Rögzítőbilincs: Igen
  • A gérvágó beállítása: 48 ° L / 48 ° R..
  • Döntés beállítása: 47 ° L / 47 ° R..

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz