Fémvágó fűrész GCO 14-24 J, 2400 W, 3800 rpm

Cikkszám: 0601B37200
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601B37200
EAN / GTIN 3165140966320
Gyártó száma 0601B37200
L-szám L00590 1368

Leírás

Leírás:

  • Fémvágó fűrész GCO 14-24 J, A GCO 14-24 J Professional vágófűrész nagy teljesítményt nyújt a 355 mm-es szegmensben, és a legigényesebb alkalmazásokhoz van felszerelve
  • Nagy teljesítményű teljesítménye és robusztus kialakítása nagy túlterhelhetőséget garantál még az igényes feladatoknál is
  • A szabadalmaztatott befogórendszerrel a vágófűrész 20%-kal nagyobb tárcsakihasználást biztosít
  • Az egyenletes vágási teljesítményt a nagyméretű, gumiszegekkel ellátott alapelem biztosítja, amely még az enyhén egyenetlen talajon is stabilitást biztosít
  • Ez a vágófűrész ideális általános felújítási munkákhoz és kültéri felújítási munkákhoz, valamint mélyépítéshez, és tömör acél vágására, valamint téglalap alakú vagy tömör acélrudak 45°-os vágására, valamint tömör acél betonvasak vágására használható
  • A GCO 14-24 J Professional vágófűrész lágyindítási funkciójának köszönhetően elkerülhető a szerszám indításakor fellépő hirtelen indítóáram

Jellemző:

  • Súly: 18. 1 kg
  • Nélküli fordulatszám: 3800 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 2400 W
  • Vágási kapacitás L-profil 0°-nál, szélesség: 130 mm
  • Vágási kapacitás L-profil 0°-nál, magasság: 130 mm
  • Vágási kapacitás L-profil 45° gércnél, szélesség: 115 mm
  • Vágási kapacitás L-profil 45° gércnél, magasság: 115 mm
  • Vágási kapacitás téglalap 0°, szélesség: 196 mm
  • Vágási kapacitás téglalap 0°, magasság: 100 mm
  • Vágási kapacitás téglalap 45° gérc, szélesség: 115 mm
  • Vágási kapacitás téglalap 45° gérc, magasság: 107 mm
  • Vágási kapacitás négyzet 0°, szélesség: 119 mm
  • Vágási kapacitás 0°-os négyzethez, magasság: 119 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gérvágáshoz, szélesség: 110 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gérvágáshoz, magasság: 110 mm
  • Vágási kapacitás L-profil 0°: 130 x 130 mm
  • Vágási kapacitás L-profil 45°-os gérv: 115 x 115 mm
  • Vágási kapacitás téglalap 0°: 100 x 196 mm
  • Vágási kapacitás téglalap 45° gérce: 107 x 115 mm
  • Vágási kapacitás négyzet 0°: 119 x 119 mm
  • Vágási kapacitás négyzet 45° gérce: 110 x 110 mm
  • Vágókerék furata: 25. 4 mm
  • Vágókorong Ø: 355 mm
  • Szerszámméretek (szélesség x hossz x magasság): 256 x 520 x 400 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz