Asztalfűrész GTS 10 J

Cikkszám: 0601B30500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601B30500
EAN / GTIN 3165140583657
Gyártó száma 0601B30500
L-szám L00590 249

Leírás

Leírás:

  • Asztalifűrész GTS 10 J, A vezetékes asztali fűrész GTS 10 J Professional nagyon kompakt és mobil csúcsteljesítményt nyújt különböző helyszíneken
  • Kompakt kialakítása és számos fogófelülete kényelmes szállítást tesz lehetővé
  • Erős, 1800 wattos motorja nagy fűrészelési teljesítményt biztosít a gyors munkavégzés érdekében
  • Ezenkívül a szerszám nélküli bontókés lehetővé teszi a rejtett vágások gyors beállítását
  • Ezt az elektromos szerszámot lemezanyagok vágásához, hasítóvágásokhoz és rejtett vágásokhoz tervezték fában, valamint fakompozitokban, lemezanyagokban és laminált anyagokban
  • Kompatibilis a körasztalos fűrészek munkaasztalaival és a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel
  • A GTS 10 J Professional emellett olyan funkciókkal rendelkezik, mint a kettős szigetelés, a túlterhelés elleni védelem, a lágy indítás és az orsózár

Jellemző:

  • Súly: 27,0 kg
  • Nélküli fordulatszám: 3650 rpm
  • max. vágási kapacitás, balra: 255 mm
  • max. Vágási kapacitás jobbra: 635 mm
  • Dőlésbeállítás: 47 ° L / 2 ° R
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1800 W
  • Fűrészlap furatátmérő: 30 mm
  • Fűrészlap átmérő: 254 mm
  • Asztal mérete: 642 x 634 mm
  • Szerszámméretek (szélesség x hossz x magasság): 705 x 640 x 325 mm

Tartalom:

  • Borítás
  • Vákuumadapter
  • Párhuzamos borítás
  • Tolórúd
  • 1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 254 x 2.8/1.8 x 30 mm, 24

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz