Munkaasztal GTA 3800

Cikkszám: 0601B24000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Munkaasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601B24000
EAN / GTIN 3165140572224
Gyártó száma 0601B24000
L-szám L00590 110

Leírás

Leírás:

  • GTA 3800 munkaasztal, A GTA 3800 Professional alumínium munkaasztal kereszt- és gérvágófűrészekhez extra nagy anyagtartókkal rendelkezik
  • Az asztal két oldalán lévő beépített anyagtartók kihúzhatók a hosszú munkadarabok rögzítéséhez
  • Könnyű alumíniumszerkezetének és univerzális, gyorskioldós szerszámtartójának köszönhetően könnyen szállítható, kényelmesen használható és szinte az összes, a piacon kapható kereszt- és gérvágófűrésszel kompatibilis

Jellemző:

  • Asztal méretei, összecsukva: 1578 x 140 x 190 mm
  • Súly tartozékokkal/tartozékok nélkül: 22,3 / 18,9 kg
  • Munkaasztal magassága: 824 mm
  • Munkaasztal hossza hosszabbítással: 3877 mm
  • Munkaasztal hossza: 1578 mm
  • Tartóképesség, max.: 250 kg

Tartalom:

  • Géptartó
  • Késhúzó
  • Munkadarab-tartók görgővel és hosszirányú megállóval

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz