Sínes gérvágó fűrész GCM 12 SDE

Cikkszám: 0601B23100
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601B23100
Másolás
EAN / GTIN 3165140769648
Másolás
Gyártó száma 0601B23100
Másolás
L-szám L00590 239
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GCM 12 SDE sínes gérvágó fűrész Nagyméretű munkadarabok egyszerű megmunkálása a GCM 12 SDE Professional segítségével
  • Rendkívül nagy, 120 mm-es függőleges és 400 mm-es vízszintes vágási kapacitása lehetővé teszi a nagyon nagy és vastag tárgyak vágását
  • A GCM 12 SDE Professional változtatható sebességének köszönhetően ez a kereszt- és gérdfűrész nagyon sokoldalúan használható az anyagok széles skáláján
  • A maximális kényelem érdekében a fűrészlap gyorsan és szerszám nélkül cserélhető
  • Ez a kereszt- és gérvágó fűrész alkalmas keresztvágásra, gérvágásra, ferde vágásra és hornyolásra fában, fagerendákban és fa kompozitokban, valamint lemezanyagokban, padlóburkoló deszkákban, alumíniumban és műanyagban
  • Kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel és különböző munkaasztalokkal
  • A GCM 12 SDE Professional olyan funkciókat is kínál, mint a dőlésrögzítés, az intelligens fékrendszer, a precíziós lézer, a lágy indítás és a sebesség előválasztás

Jellemző:

  • Fűrészlap beállítása: 52 ° L / 60 ° R
  • Súly: 28,6 kg
  • Nem terheléses fordulatszám: 3100 - 4000 min-1
  • Dőlésbeállítás: 47 ° L / 47 ° R
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1800 W
  • Fűrészlap furat Ø: 30 mm
  • Fűrészlap átmérő: 305 mm
  • Vágási kapacitás 0° távtartóval (max. vízszintes), szélesség: 400 mm
  • Vágási kapacitás 0° távtartóval (max. vízszintes), magasság: 70 mm
  • Vágási kapacitás 0° távtartóval (max. vízszintes): 70 x 400 mm
  • Vágási kapacitás 0° távtartóval (max. függőleges), szélesség: 200 mm
  • Vágási kapacitás 0° távtartóval (max. függőleges), magasság: 120 mm
  • Vágási kapacitás 0° távtartóval (max. függőleges), magasság: 120 mm
  • Vágási kapacitás 0° távtartóval (max. függőlegesen): 120 x 200 mm
  • Vágási kapacitás 0°: 85 x 370 mm
  • Vágási kapacitás 45° gérc: 85 x 250 mm
  • Vágási kapacitás 45° billenés: 60 x 360 mm
  • Vágási kapacitás 0°, szélesség: 370 mm
  • Vágási kapacitás 0°, magasság: 85 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gércnél, szélesség: 250 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gércnél, magasság: 85 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os dőlésszögnél, szélesség: 360 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os dőlésszögnél, magasság: 60 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fűrészelt fa]: 2. 5 m/s²
  • Feszültség: 220 - 240 V
  • Rugalmasság K [fűrészelés]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség x hosszúság x magasság): 600 x860 x530 mm

Tartalom:

  • 1 x körfűrészlap, Expert fához, 305 x 30 x 2,4 mm, 72

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz