Kombinált fűrész GTM 12 JL

Cikkszám: 0601B15001
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601B15001
EAN / GTIN 3165140695268
Gyártó száma 0601B15001
L-szám L00590 368

Leírás

Leírás:

  • Kombinált fűrész GTM 12 JL, A GTM 12 JL Professional kombinált fűrész az ideális multifunkciós fűrész, ha sokoldalúságra van szükség
  • Ez egy kereszt- és gérvágófűrész, valamint egy asztali fűrész kombinációja egyetlen szerszámban, így számos felhasználási területre alkalmas
  • A kombinált fűrész nagy teljesítményű, 1800 wattos motorja gyors munkavégzést biztosít, mind asztali fűrészként, mind vágó- és gérvágófűrészként
  • A pontos eredmények könnyen elérhetők a beépített lézernek köszönhetően
  • Ezt a kombinált fűrészt fafűrészelésre tervezték
  • Kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel és különböző munkaasztalokkal
  • A GTM 12 JL Professional lágyindítással is rendelkezik

Jellemző:

  • Fokozatbeállítás: 48 ° L / 48 ° R
  • Súly: 21. 0 kg
  • Nélküli fordulatszám: 3800 min-1
  • Dőlésbeállítás: 47 ° L / 2 ° R
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1800 W
  • Fűrészlap furat Ø: 30 mm
  • Fűrészlap átmérője: 305 mm
  • Asztalfűrész vágási magassága: 51 mm
  • Vágási kapacitás 0°: 95 x 150 mm
  • Vágási kapacitás 45° gér: 95 x 90 mm
  • Vágási kapacitás 0°-nál, szélesség: 150 mm
  • Vágási kapacitás 0°-nál, magasság: 95 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gércnél, szélesség: 90 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gércnél, magasság: 95 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fűrészelt fa]: 3. 4 m/s²
  • Feszültség: 220 - 240 V
  • Rugalmasság K [fűrészelés]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség x hossz x magasság): 660 x550 x400 mm

Tartalom:

  • 1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40
  • csúszó pálca

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz