Munkaasztal GTA 2500 W

Cikkszám: 0601B12100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601B12100
EAN / GTIN 3165140526104
Gyártó száma 0601B12100
L-szám L00590 920

Leírás

Leírás:

  • GTA 2500 W Munkaasztal, A GTA 2500 W Professional szállító- és munkaasztal a kereszt- és gérvágófűrészekhez szinte minden, a piacon kapható kereszt- és gérvágófűrésszel kompatibilis, ezért ideális választás a végső mobilitás és sokoldalúság érdekében a munkahelyen
  • A gyors szállítást biztosító praktikus görgőknek köszönhetően az asztal könnyen mozgatható, még a fűrészre szerelve is, ha helyváltoztatásra van szükség, vagy függőlegesen helyezhető el tárolás céljából
  • A még szélesebb körű alkalmazásokhoz a beépített, kihúzható anyagtartók szilárd alátámasztást biztosítanak a nagyméretű munkadarabok számára
  • A GTA 2500 W szállító- és munkaasztal egyetlen karmozdulattal villámgyorsan fel- és leszerelhető

Jellemző:

  • A munkaasztal méretei összehajtva: 1220 x 710 x 650 mm
  • Súly tartozékokkal/tartozékok nélkül: 34,8 kg
  • Munkaasztal magassága: 947 mm
  • Munkaasztal hossza hosszabbítással: 2504 mm
  • Munkaasztal hossza: 1044 mm

Tartalom:

  • Géptartó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz