Akkumulátoros GNB 18V-38 szögbelövő akku nélkül, XL-BOXX

Cikkszám: 06019L7001
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
Cikkszám 06019L7001
EAN / GTIN 4059952647821
Gyártó száma 06019L7001
L-szám L00590 1808

Leírás

Leírás:

  • Az acélprofilok rögzítésének olyan kemény anyagokhoz, mint a beton és az acél, egyszerűnek, hatékonynak és intuitívnak kell lennie
  • A GNB 18V-38 Professional segít a munka elvégzésében
  • Ez a nagy teljesítményű BITURBO Brushless technológiánkkal működik, és a Bosch Professional 18V rendszer része
  • Mindössze egy ProCORE18V akkumulátorra van szüksége, és máris készen áll - nincs szükség extra gázpatronokra
  • Egy megbízható rögzítési rendszert fejlesztettünk ki, amely a szerszámokat és a szögeket is tartalmazza
  • Így teljes mértékben a munkára koncentrálhat
  • A minősített horganyzott szénacél szögek hosszú élettartamot biztosítanak betonban és acélban
  • Betonhoz 16 és 38 mm közötti szögeket kínálunk, és 13 és 19 mm között az acélban történő alkalmazásokhoz
  • A szerszámok és szögek ETA vagy ICC teszteléssel és tanúsítvánnyal rendelkeznek
  • Kompatibilisek a Bosch Professional 18V rendszerrel és a márkafüggetlen AMPShare akkumulátor szövetséggel

Jellemző:

  • Űrtartalom: 42,5 dm3
  • Bruttó súly: 7,96 kg
  • Súly nélkül akku: 4,1 kg
  • Nettó tömeg: 4,1 kg
  • Rezgéskibocsátási érték ah [Rögzítés betonban]: 5,7 m/s²
  • Bizonytalanság K [Rögzítés betonban]: 1,5 m/s²
  • Dimenzió szélessége: 394 mm
  • Magassági méret: 178 mm
  • Méret hossza: 606 mm
  • Köröm hossza: 13 - 38 mm
  • Körömhossz, legfeljebb: 38 mm
  • Köröm hossza, innen: 13 mm
  • Nail Ø: 2,7 - 3 mm
  • Nail Ø, legfeljebb: 3 mm
  • Nagel-Ø, from: 2,7 mm
  • Magazin kapacitása: 22 db.
  • Akkumulátorfeszültség: 18,0 V
  • BITURBO: ÓRÁNKÉNTI IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS Igen
  • Köröm típusa: Csap

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz