Akkumulátoros rezgő csiszológép GSS 12V-13, solo, C

Cikkszám: 06019L0001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019L0001
EAN / GTIN 4059952606309
Gyártó száma 06019L0001
L-szám L00590 1753

Leírás

Leírás:

  • GSS 12V-13 Akkumulátoros rezgőcsiszoló Professional ideális társ azoknak a felhasználóknak
  • akik állandóan úton vannak
  • Kiváló szerszámegyensúlyt kínál a munkadarabhoz közeli súlypontjával
  • valamint a kéztámasz és a fogantyú kiváló ergonómiájával
  • Vékony
  • 12V-os kialakítása biztosítja a szükséges tömörséget a nehezen hozzáférhető helyeken
  • Az intuitív kezelési koncepciónak és a cserélhető csiszolólapokkal ellátott rendszernek köszönhetően könnyen kezelhető
  • A GSS 12V-13 Professional ideális az egyszerű csiszoláshoz és a középső csiszoláshoz
  • a lakk eltávolításához és a finom csiszoláshoz
  • Alkalmas fához
  • furnérhoz
  • lakkhoz
  • töltőanyagokhoz
  • ásványi anyagokhoz és akrilhoz
  • Kompatibilis a Bosch Click & Clean System és a Professional 12V rendszerrel
  • Sebesség előválasztással
  • akkumulátor állapotjelzővel
  • porzsákkal és három különböző méretű cserélhető csiszolólemezzel
  • tépőzáras rendszerrel a csiszolólemez rögzítéséhez
  • Porzsák
  • alaplap
  • 80 x 130 mm csiszolólappal
  • alaplap
  • 100 x 150 mm csiszolólappal
  • alaplap
  • 113 x 101 mm csiszolólappal
  • 1 x C470 csiszolólap
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1 x C470 csiszolólap
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1 x C470 csiszolólap
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • lyukasztószerszám

Jellemző:

  • Akkus feszültség: 12,0 V
  • Delta csiszolólap tépőzárral, szélesség: 100 mm
  • Delta csiszolólap tépőzárral, hossz: 150 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 0. 8 kg
  • Homoklemez tépőzárral és bilinccsel, szélesség: 110 mm
  • Homoklemez tépőzárral és bilinccsel, hossz: 100 mm
  • Homoklemez, szélesség: 80 mm
  • Homoklemez, hossz: 130 mm
  • Vibrációs kör átmérője: 1. 6 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [lemezanyag csiszolása]: 3,6 m/s²
  • Vibrációs sebesség üresjáratban: 12000 - 20000 min-1
  • K bizonytalanság K [lemezanyag csiszolása]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Porzsák
  • alaplap, 80 x 130 mm csiszolólappal
  • (Delta) alaplap, 100 x 150 mm csiszolólappal
  • alaplap, 113 x 101 mm csiszolólappal
  • 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 (külön megvásárolható 10 darabos csomagban: 2 608 607 232)
  • 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 (külön kapható 10 darabos csomagban: 2 608 607 458)
  • 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 (külön kapható 10 darabos csomagban: 2 608 901 117)
  • A lyukasztószerszám
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Tartozékok