• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Akkumulátoros fúrógép GSR 18V-90 FC, (GFA 18-M,W,E, solo)

Cikkszám: 06019K6203

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019K6203
EAN / GTIN 4059952617428
Gyártó száma 06019K6203
L-szám 070107 GSR1890FCS

Leírás

Leírás:

  • A nagy teljesítményű GSR 18V-90 FC Professional a Bosch Professional FlexiClick rendszer része, amellyel a munkahelyen minden kihívásra felkészülhet: az excentrikus rögzítéssel élek és falak közelében dolgozhat, míg a szögellenes kézidarab a fúrót szögfúróvá alakítja.
  • Ezek a tartozékok 360°-os szögben, 16 különböző pozícióban rögzíthetők anélkül, hogy a szerszámból ki kellene venni őket.
  • Az egyedülálló GFA 18-H kalapácsos tartozék csatlakoztatásával a szerszám egy teljes értékű SDS plusz kalapácsfúróvá válik, amellyel könnyedén fúrhat kalapáccsal betonba akár 10 mm Ø-ig.
  • A mindössze 136 mm-es fejhosszúsággal és 64 Nm-es max.
  • kemény nyomatékkal egy rendkívül kompakt és erőteljes szerszámot tarthat a kezében.
  • A Bosch Professional FlexiClick System - tökéletesen felszerelt a professzionális munkához.
  • Tökéletes minden csavarozási és fúrási munkához fában, fémben és (a GFA 18-H-val kombinálva) betonban, falazatban és kőben.
  • Egy kefe nélküli motorral, 2 sebességes sebességváltóval, kikapcsolható KickBack vezérléssel, kikapcsolható precíziós tengelykapcsolóval, valamint elektronikus motorvédelemmel van felszerelve, és felkészült a Bluetooth® csatlakoztathatóságra.

Jellemző:

  • Csavar-Ø, max.: 12 mm
  • Rezgéskibocsátási érték ah [Fúrás fémben] Bizonytalanság K [csavarok: 1.4 m/s²
  • Bizonytalanság K [fúrás fémből]: 1.5 m/s²

Tartalom:

  • Fém fúrószerszámtartozék a fúrószerszámhoz GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)
  • Excentrikus tartozék GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)
  • Bögletes tartozék GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Betét az L-BOXX 136-hoz
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz