Akkumulátoros szegecselőpisztoly GRG 18V-16 C L-BOXX kivitelben

Cikkszám: 06019K5002
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 18
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019K5002
EAN / GTIN 4059952606774
Gyártó száma 06019K5002
L-szám L00590 1551

Leírás

Leírás:

  • GRG 18V-16 C akkumulátoros szegecselőgép
  • A GRG 18V-16 C Professional a vakszegecsek széles választékát rögzíti 16 000 N állandó húzóerővel
  • Ez a szegecselőpisztoly két üzemmódot kínál: AUTO az automatikus szegecselési folyamathoz és MANUAL a munkasorozat egyéni vezérléséhez
  • Az integrált Bluetooth-kapcsolat lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a Bosch Toolbox alkalmazáson keresztül egyedileg beállítsa és nyomon kövesse a szerszám karbantartási ütemtervét
  • A GRG 18V-16 C Professional ideális az előfúrt fém munkadarabok összeillesztéséhez légkondicionáló és elektromos berendezések, fémszerkezetek, tető- és homlokzatszerelési munkák, autójavítás és sok más területen
  • 4 orrnyereggel , szerelőkulccsal a könnyű orrnyeregcseréhez, függesztőszemmel, dűrtartállyal és övcsipesszel
  • Kefe nélküli motorral és a szerszám állapotának kijelzésével a felhasználói felületen

Jellemző:

  • Súly akkumulátor nélkül: 1,6 kg
  • Lökethossz: 0 - 25 mm
  • Metsző átmérő: 3 - 6,4 mm
  • Feszültség: 18 V
  • Szerszám méretei: 290 x 243 x 67 mm
  • Húzóerő, max.: 16000 N

Tartalom:

  • L-BOXX 136

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz