Akkumulátoros fúrógép GSB 18V-45, 2 akkumulátor GBA 18V 2.0Ah, töltő és L-CASE

Cikkszám: 06019K3306
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
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019K3306
EAN / GTIN 4059952635705
Gyártó száma 06019K3306
L-szám L00590 1697

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúrógép GSB 18V-45, A GSB 18V-45 kefe nélküli motorral rendelkezik a hosszú élettartam és a teljesítmény érdekében minden gyakori alkalmazáshoz
  • Maximális nyomatéka 45 Nm, fordulatszáma pedig 1900 min-¹
  • A robusztus ütvefúrógép 13 mm-es fém tokmánya kiváló nyomatékátvitelt biztosít munka közben
  • Könnyű és kompakt kialakításának köszönhetően, mindössze 174 mm-es fejhosszúságával bárhol használható, a mellékelt övcsipesz pedig könnyedén hordozható
  • A GSB 18V-45 Professional kis és közepes méretű csavarokhoz alkalmas, legfeljebb 8 mm-es fúróátmérővel
  • Maximális fúrási átmérője fában 35 mm-ig, acélban és falazatban pedig 10 mm-ig terjed
  • Az ütvefúró kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • 2 x GBA 18V 2Ah akkumulátor; GAL 18V-20 Professional töltő; 82 darabos tartozékkészlet; L-Case Pick & Click

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúró Ø fa, max.: 35 mm
  • Fúró Ø falazat, max.: 10 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 10 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max. ): 21/45/- Nm
  • nyomatékbeállítások: 20+2
  • Súly akkumulátor nélkül: 1 kg
  • Leállítás nélküli fordulatszám (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Löketszám, max. : 27000 bpm
  • A csavar Ø, max.: 8 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fúrás fémben]: 2,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [ütvefúrás falazatban]: 12. 2 m/s²
  • K-biztonság [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • K-biztonság [ütvefúrás falazatban]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (magasság): 203 mm

Tartalom:

  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 2,0Ah
  • töltő GAL 18V-20 Professional
  • 82 darabos tartozékkészlet
  • L-Case Pick & Click

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz