Akkumulátoros ütvecsavarozó GDX 18V-200 L-BOXX kivitelben

Cikkszám: 06019J2205
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019J2205
EAN / GTIN 4059952596693
Gyártó száma 06019J2205
L-szám L00590 1382

Leírás

Leírás:

  • GDX 18V-200 akkumulátoros ütvecsavarozó, A GDX 18V-200 Professional kombinálja a kefe nélküli meghajtási teljesítményt, a kompakt kialakítást és a 2 az 1-ben szerszámtartót a maximális rugalmasság érdekében
  • Az egyedülálló 2 az 1-ben szerszámtartó ¼″-os hatszögletű és ½″-os négyszögletes foglalattal sokoldalúvá és ideálisnak bizonyul a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
  • Nagy teljesítményű kefe nélküli motorral rendelkezik, és 200 Nm meghúzási nyomatékot, 350 Nm kitörési nyomatékot, kiváló akkumulátor-élettartamot és hosszú szerszámélettartamot kínál
  • A sebesség és a nyomaték jobb szabályozhatósága érdekében a GDX 18V-200 gázkaros kapcsolóval van felszerelve
  • A GDX 18V-200 Professional ideális választás a csavarok meghúzásához és eltávolításához, ha fémlemezben, fémben vagy fában dolgozik
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A szerszám elektronikus cellavédelemmel , LED-lámpával és övcsipesszel is rendelkezik

Jellemző:

  • Űrtartalom: 24,887 dm3
  • Bruttó súly: 3,444 kg
  • Nettó tömeg: 1,2 kg
  • Dimenzió szélessége: 360 mm
  • Magassági méret: 155 mm
  • Méret hossza: 446 mm

Tartalom:

  • 1/2 L-BOXX betét a szerszám és a töltő számára
  • 1/2 L-BOXX betét a tartozékok számára
  • L-BOXX 136

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz