Akkumulátoros sarokcsiszoló GWS 18V-7

Cikkszám: 06019H9001
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019H9001
EAN / GTIN 3165140978620
Gyártó száma 06019H9001
L-szám L00590 1273

Leírás

Leírás:

  • GWS 18V-7 akkumulátoros sarokcsiszoló, A GWS 18V-7 professzionális akkumulátoros sarokcsiszoló a Bosch praktikus megoldása, amely a 18 V-os szilárd vágási teljesítmény és a kompakt kialakítás praktikus kombinációjával rendelkezik
  • A nagy teljesítményű kefe nélküli motornak köszönhetően, amely ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint egy 700 W-os vezetékes sarokcsiszoló, a felhasználóknak a tenyerükben van minden szükséges erő a kiváló vágási eredményekhez
  • Könnyű súlya, karcsú fogantyúja és szerszám nélküli rögzítéssel ellátott védőfedele kellemes és kényelmes munkavégzést biztosít
  • Ezt a sarokcsiszolót a sokoldalú vágási munkákhoz optimalizálták, kiegyensúlyozott kialakítása és keskeny fogantyúja tökéletes ergonómiát biztosít
  • Ez a sarokcsiszoló ideális segítő minden vágási feladathoz fémen, csempén vagy falazaton
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 V-os akkumulátorral és töltővel, valamint a Bosch GDE 125 EA-T porelszívó rendszerrel
  • Szerelőkarima; szorítóanya; kétlyukú kulcs; védőfedél; kiegészítő fogantyú; kartondoboz

Jellemző:

  • Akkus feszültség: 18,0 V
  • Búrája, Ø: 22,2 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,6 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 2. 2 kg
  • Nélküli fordulatszám: 11000 min-1
  • Maróorsó menete: M14
  • Köszörű/leválasztó korong, Ø: 125 mm
  • Vibrációs emisszió ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 7. 0 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 3,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Rögzítő karima
  • Feszítőanya
  • Kétlyukú kulcs
  • Védőfedél
  • Kiegészítő fogantyú
  • Kartonban
Megoldás

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz