Akkumulátoros sarokcsiszoló BITURBO GWS 18V-15 SC, Solo változat, L-BOXX

Cikkszám: 06019H6100
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019H6100
Másolás
EAN / GTIN 3165140964531
Másolás
Gyártó száma 06019H6100
Másolás
L-szám L00590 2304
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • BITURBO GWS 18V-15 SC akkumulátoros sarokcsiszoló, A GWS 18V-15 SC Professional a Bosch nagy teljesítményű akkumulátoros csiszolója a 18V-os kategóriában, ipari alkalmazásokhoz szükséges teljesítménykapacitással
  • A ProCORE18V akkumulátortechnológiához széles körben optimalizált, nagy teljesítményű kefe nélküli motorjának köszönhetően az akkumulátor teljesítménye megegyezik egy 1500 W-os vezetékes szerszáméval
  • A Bluetooth-csatlakoztathatósági modulon keresztül a sebességbeállítások egyénileg módosíthatók, így tökéletes munkaeredményt biztosítva
  • A KickBack Control, Drop Control, Intelligens fékrendszer és a szerszám nélküli gyorskioldó anya funkcióival felszerelt csiszológép átfogó szerszámvezérlést biztosít, míg a felhasználói felület aktív szerszám-visszacsatolást biztosít
  • Alkalmas fém csiszolására és vágására
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel - maximális teljesítmény ProCORE18V = 5,5 Ah - valamint a GDE 115/125 FC-T Professional és GDE 125 EA-T Professional porelszívókkal
  • A GWS 18V-15 SC Professional emellett állandó fordulatszámmal, túlterhelés elleni védelemmel, kulcs nélküli védővel, kulcs nélküli szorítóanyával, újraindítás elleni védelemmel, lágy indítással és rezgésszabályozással rendelkezik
  • Szerelőkarima; L-BOXX 136; védőfedél; kiegészítő fogantyú rezgéscsillapító; gyorsfeszítő anya; 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Búrája, Ø: 22,2 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 2,3 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 3. 2 kg
  • Nélküli fordulatszám: 3400 - 9800 min-1
  • Maróorsó menete: M14
  • Maró/osztókorong, Ø: 125 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 4. 0 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Rögzítő karima
  • L-BOXX 136
  • Védőburkolat
  • Kiegészítő fogantyú Vibrációszabályozás
  • Gyors rögzítőanya
  • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz