Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-55

Cikkszám: 06019H5305
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
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019H5305
EAN / GTIN 4059952509426
Gyártó száma 06019H5305
L-szám L00590 1700

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-55
  • Robusztus és erős - a GSB 18V-55 Professional akkumulátoros fúrógép kefe nélküli motorral a Bosch 18V-os szegmensének ideális belépő szintű szerszáma
  • Az 55 Nm-es és 1750 min-1 nagy teljesítménypotenciállal a szerszám egyszerűen maximális hatékonyságot kínál a munkahelyen
  • különösen fa
  • fém és kőművesmunkáknál
  • A Roehm robusztus 13 mm-es fém fúrótokmánya ideális erőátvitelt biztosít a fúrási
  • ütvefúrási és csavarozási alkalmazások széles köréhez
  • A fúrógép kefe nélküli motorja hosszú szerszámélettartamot és megnövelt akkumulátor-élettartamot biztosít
  • A szerszám alkalmas fúrásra és ütvefúrásra fában
  • acélban és falazatban
  • valamint 10 mm-es csavarátmérőig
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral
  • beleértve a ProCORE18V akkumulátorokat és töltőket
  • A GSB 18V-55 Professional 2 sebességfokozatot
  • Autolock
  • elektronikus cellavédelmet
  • elektronikus motorvédelmet
  • LED-es világítást
  • lítium-ion akkumulátort
  • fém fúrótokmányt
  • fém fogaskereket és jobbra/balra forgást is tartalmaz
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 2,0Ah
  • gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • L-táska

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befeszítési tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 35 mm
  • Fúró Ø falazat, max. 13 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 13 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max.): 28/55/- Nm
  • nyomatékfokozatok: 20+2
  • Súly akkumulátor nélkül: 1 kg
  • Nélküli fordulatszám (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • A csavar Ø, max.: 10 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [ütvefúrás falazatban]: 11. 0 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [ütvefúrás falazatban]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (magasság): 207 mm

Tartalom:

  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 2.0Ah
  • Gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • L tok

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz