Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-55, szóló változat akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 06019H5302
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
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019H5302
EAN / GTIN 4059952509396
Gyártó száma 06019H5302
L-szám L00590 1518

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvefúrógép GSB 18V-55, Robusztus és erős - a GSB 18V-55 Professional akkumulátoros fúrógép kefe nélküli motorral a Bosch 18V-os szegmensének ideális belépőszintű szerszáma
  • Az 55 Nm-es és 1750 min-1 nagy teljesítménypotenciállal a szerszám egyszerűen maximális hatékonyságot kínál a munkahelyen, különösen fa, fém és falazat megmunkálásakor
  • A Roehm robusztus 13 mm-es fém fúrótokmánya ideális erőátvitelt biztosít a fúrási, ütvefúrási és csavarozási alkalmazások széles köréhez
  • A fúrógép kefe nélküli motorja biztosítja a szerszám hosszú élettartamát és az akkumulátor megnövelt élettartamát
  • A szerszám alkalmas fúrásra és ütvefúrásra fában , acélban és falazatban , valamint 10 mm-es csavarátmérőig
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral, beleértve a ProCORE18V akkumulátorokat és töltőket
  • A GSB 18V-55 Professional 2 sebességfokozatot, Autolock, elektronikus cellavédelmet, elektronikus motorvédelmet, LED-es világítást, lítium-ion akkumulátort, fém fúrótokmányt, fém fogaskereket és jobbra/balra forgást is tartalmaz
  • 2 x ProCORE18V 4Ah akkumulátor; GAL 18V-40 Professional gyorstöltő; L-BOXX 136; L-BOXX betét a szerszámhoz

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befeszítési tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 35 mm
  • Fúró Ø falazat, max. 13 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 13 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max.): 28/55/- Nm
  • nyomatékfokozatok: 20+2
  • Súly akkumulátor nélkül: 1 kg
  • Nélküli fordulatszám (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • A csavar Ø, max.: 10 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [ütvefúrás falazatban]: 11. 0 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [ütvefúrás falazatban]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (magasság): 207 mm

Tartalom:

  • Kartonban
  • Akku(k) nélkül és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz