Akkus fúrógép GSR 18V-28, 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V, gyorstöltő GAL 18V-40

Cikkszám: 06019H410A
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
Termék fajtája Bohrschrauber

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019H410A
EAN / GTIN 4059952546896
Gyártó száma 06019H410A
L-szám L00590 1363

Leírás

Leírás:

Akkus fúró- és csavarozógép GSR 18V-28, A GSR 18V-28 Professional akkumulátoros fúró- és csavarozógép a Bosch 18 voltos osztályának professzionális csúcsteljesítménye
  • Kemény, 63 Nm-es nyomatéka professzionális teljesítményt biztosít
  • Az elektromos szerszám 13 mm-es teljes fém fúrószerszámmal van felszerelve a kisebb kopás érdekében, így nagyon ellenálló és tartós
  • Ezenkívül a kompakt, ergonomikus kialakítás kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
  • Ezt az elektromos szerszámot legfeljebb 38 mm átmérőjű fába, 13 mm-es acélba és 8 mm-es csavarátmérőig történő fúráshoz tervezték
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GSR 18V-28 Professional 2 sebességfokozattal, Autolock funkcióval, elektronikus cellavédelemmel és lítium-ion akkumulátorral is rendelkezik
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 4

Jellemző:

  • Űrtartalom: 24,831 dm3
  • Bruttó súly: 5,31 kg
  • Súly nélkül akku: 1,2 kg
  • Nettó tömeg: 2 kg
  • Rezgéskibocsátási érték ah [fúrás fémben]: 2,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [Fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Alapjárati fordulatszám (1. fokozat / 2. Fokozat): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 1. Fogaskerék, amíg: 500 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 2. Fogaskerék, amíg: 1900 min-1
  • Dimenzió szélessége: 360 mm
  • Magassági méret: 155 mm
  • Méret hossza: 445 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, max.: 13 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min.: 1,5 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Fúrás Ø, max.: 38 mm
  • Fúrás Ø acél, max.: 13 mm
  • Csavar Ø, max.: 8 mm
  • Szerszám méretei (magasság): 204 mm
  • forgatónyomaték (kemény): 63 Nm
  • forgatónyomaték (lágy): 28 Nm
  • forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 28/63/- Nm
  • Akkumulátorfeszültség: 18,0 V
  • Akkumulátor típusa: Lítium-ion
  • Nyomatékszintek: 20+1
  • Nyomatékszintek (normál): 20.
  • Nyomatékszintek (további): 1.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz