Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-28, szóló változat, L-BOXX

Cikkszám: 06019H4008
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
Termék fajtája Schlagbohrschrauber

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019H4008
EAN / GTIN 3165140979467
Gyártó száma 06019H4008

Leírás

Leírás:

Akkus ütvefúró GSB 18V-28, Az akkus ütvefúró GSB 18V-28 Professional ütvefúró funkcióval a Bosch 18 voltos osztályának professzionális csúcsteljesítménye
  • Kemény, 63 Nm-es nyomatéka professzionális teljesítményt biztosít
  • A rendkívül ellenálló elektromos szerszám 13 mm-es teljes fém fúrószerszámmal van felszerelve a kisebb kopás és a hosszabb élettartam érdekében
  • Ezenkívül a kompakt, ergonomikus kialakítás kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
  • Ezt az elektromos szerszámot legfeljebb 38 mm átmérőjű fába, 13 mm-es acélba és 8 mm-es csavarátmérőig történő fúráshoz tervezték
  • Ütvefúró funkciója lehetővé teszi a 13 mm-es falazatban való munkát is
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GSB 18V-28 Professional 2 sebességfokozattal, Autolock funkcióval, elektronikus cellavédelemmel és lítium-ion akkumulátorral is rendelkezik

Jellemző:

  • Max. Löketszám: 28500 ütés/perc
  • Űrtartalom: 24,831 dm3
  • Bruttó súly: 3,558 kg
  • Súly nélkül akku: 1,2 kg
  • Nettó tömeg: 1,2 kg
  • Rezgéskibocsátási érték ah [fúrás fémben]: 2,5 m/s²
  • Rezgéskibocsátási érték ah [Ütésfúrás falazatban]: 11,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [Fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [Ütésfúrás falazatban]: 1,5 m/s²
  • Alapjárati fordulatszám (1. fokozat / 2. Fokozat): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 1. Fogaskerék, amíg: 500 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 2. Fogaskerék, amíg: 1900 min-1
  • Dimenzió szélessége: 360 mm
  • Magassági méret: 155 mm
  • Méret hossza: 445 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, max.: 13 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min.: 1,5 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Fúrás Ø, max.: 38 mm
  • Bohr-Ø falazat, max.: 13 mm
  • Fúrás Ø acél, max.: 13 mm
  • Csavar Ø, max.: 8 mm
  • Szerszám méretei (magasság): 208 mm
  • forgatónyomaték (kemény): 63 Nm
  • forgatónyomaték (lágy): 28 Nm
  • forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 28/63/- Nm
  • Akkumulátorfeszültség: 18,0 V
  • Akkumulátor típusa: Lítium-ion
  • Nyomatékszintek: 20+2
  • Nyomatékszintek (normál): 20.
  • Nyomatékszintek (további): 2.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz