GSR 12V-35 FC Akkumulátoros fúró, 2 db GBA 12V 3,0Ah, L-BOXX

Cikkszám: 06019H3008
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019H3008
EAN / GTIN 4059952594460
Gyártó száma 06019H3008
L-szám L00590 1798
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúrógép GSR 12V-35 FC
  • Az akkumulátoros fúrógép GSR 12V-35 FC Professional kefe nélküli motorral a 12 voltos szegmens legsokoldalúbb szerszáma minden alkalmazáshoz
  • A FlexiClick rendszer négy tartozékot tartalmaz (10 mm-es fúrószerszám, reteszelhető bittartó, szögtartó (derékszögű) és excentrikus rögzítés), amelyek könnyen cserélhetők, kombinálhatók és beállíthatók, így akár 8 konfigurációt és ezáltal maximális rugalmasságot kínálnak
  • Extrémen kompakt (35 Nm és 1. 750 perc-1) rendkívül kompakt és könnyen kezelhető, így a szerszám tökéletesen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre
  • a kefe nélküli motor az elektronikus motorvédelemmel kombinálva védelmet nyújt a túlterhelés ellen és hosszabb élettartamot biztosít a szerszámnak
  • A szerszám tökéletesen alkalmas fúrásra és csavarozásra fában (32 mm) és acélban (10 mm)
  • kompatibilis az összes Bosch Professional 12 V-os akkumulátorokkal és töltőkkel
  • A GSR 12V-35 FC Professional 2 sebességváltóval is rendelkezik, Autolock, övcsipesz/horog, bit tartó, töltöttségi szintjelző, elektronikus cellavédelem, LED világítás, Li-Ion akkumulátor, fém fogaskerék ház, jobbra/balra forgás és sebesség előválasztás

Jellemző:

  • Űrtartalom: 19,224 dm3
  • Bruttó súly: 5,392 kg
  • Súly nélkül akku: 0,59 kg
  • Nettó tömeg: 0,65 kg
  • Rezgéskibocsátási érték ah [fúrás fémben]: 2,5 m/s²
  • Rezgéskibocsátási érték ah [csavarok]: 2,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [Fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Bizonytalanság K [csavarok]: 1,5 m/s²
  • Alapjárati fordulatszám (1. fokozat / 2. Fokozat): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 1. Fogaskerék, amíg: 460 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 2. Fogaskerék, amíg: 1750 min-1
  • Dimenzió szélessége: 360 mm
  • Magassági méret: 120 mm
  • Méret hossza: 445 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, max.: 10 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min.: 0,8 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Fúrás Ø, max.: 32 mm
  • Fúrás Ø acél, max.: 10 mm
  • Csavar Ø, max.: 8 mm
  • Szerszám méretei (magasság): 181 mm
  • forgatónyomaték (kemény): 35 Nm
  • forgatónyomaték (lágy): 20 Nm
  • forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 20/35/- Nm
  • Akkumulátorfeszültség: 12,0 V
  • Akkumulátor típusa: Lítium-ion
  • Nyomatékszintek: 20+1
  • Nyomatékszintek (normál): 20.
  • Nyomatékszintek (további): 1.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz