Akkumulátoros fúró/csavarozó GSR 12V-35 FC, szóló változat

Cikkszám: 06019H3004
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
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019H3004
EAN / GTIN 3165140936958
Gyártó száma 06019H3004
L-szám L00590 1116

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúrógép GSR 12V-35 FC, Az akkumulátoros fúrógép GSR 12V-35 FC Professional kefe nélküli motorral a 12 voltos szegmens legsokoldalúbb szerszáma bármilyen alkalmazáshoz
  • FlexiClick rendszere négy tartozékot tartalmaz és excentrikus rögzítés), amelyek könnyen cserélhetők, kombinálhatók és beállíthatók, így akár 8 konfigurációt és ezáltal maximális rugalmasságot biztosítanak
  • A rendkívül kompakt, ugyanakkor nagy teljesítményű szerszám optimális kézreállóságot biztosít, így tökéletesen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre
  • Elektronikus motorvédelemmel kombinált kefe nélküli motorja védelmet nyújt a túlterhelés ellen, és hosszabb élettartamot biztosít a szerszámnak
  • Ez a szerszám tökéletes fúráshoz és csavarozáshoz fában és acélban
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 12V-os akkumulátorral és töltővel
  • A GSR 12V-35 FC Professional 2 sebességgel, automatikus reteszeléssel, övcsipesszel/horoggal, bit tartóval, töltöttségi szintjelzővel, elektronikus cellavédelemmel, LED világítással, Li-Ion akkumulátorral, fém fogaskerék házzal, óramutató járásával megegyező/az óramutató járásával ellentétes irányú forgással és sebesség előválasztással is rendelkezik

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 32 mm
  • Fúró Ø acél, max. 10 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max.): 20/35/- Nm
  • nyomatékbeállítások: 20+1
  • Súly akkumulátor nélkül: 0,59 kg
  • Nélküli sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • A csavar Ø, max.: 8 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémfúrás]: 2,5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csavarozás]: 2. 5 m/s²
  • K bizonytalanság [fémfúrás]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság [csavarozás]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (magasság): 181 mm

Tartalom:

  • Kartonban
  • Akku(k) nélkül és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz