Akkumulátoros fúrógép GSR 18V-21, szóló változat

Cikkszám: 06019H1071
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
    Termék fajtája Fúró-csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 06019H1071
    EAN / GTIN 4059952510224
    Gyártó száma 06019H1071
    L-szám L00590 1251

    Leírás

    Leírás:

    • Akkumulátoros fúró- és csavarhúzó GSR 18V-21, A GSR 18V-21 Professional akkumulátoros fúró- és csavarhúzó a Bosch 18 voltos osztályának megbízható belépő szintű szerszáma
    • Kemény, 55 Nm-es nyomatéka biztosítja a szabványos fúrási és csavarozási alkalmazásokhoz szükséges erőt
    • A megbízható és tartós fúrógép a teljesen fémből készült hajtóművének és az elektronikus cellavédelemnek köszönhetően professzionális minőséget kínál a mindennapi használathoz
    • Ezenkívül a professzionális kialakítás a kulcs nélküli 13 mm-es fúrótekerccsel biztosítja a kiváló minőségű munkát
    • Ezt az elektromos szerszámot legfeljebb 35 mm átmérőjű fába, 13 mm-es acélba és 10 mm-es csavarátmérőig történő fúráshoz tervezték
    • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
    • A GSR 18V-21 Professional 2 sebességgel, automatikus reteszeléssel, LED világítással, lítium-ion akkumulátorral és jobbra/balra forgatással is rendelkezik

    Jellemző:

    • Akkufeszültség: 18,0 V
    • Akkutípus: Lítium-ion
    • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Fúró Ø fa, max.: 35 mm
    • Fúró Ø acél, max.: 10 mm
    • Dronganyomaték (lágy/kemény/max.): 21/55/- Nm
    • Dronganyomatékbeállítások: 20+1
    • Súly, súly nélkül. Akkumulátor: 1,3 kg
    • Sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
    • A csavar Ø, max.: 10 mm
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémfúrás]: 2,5 m/s²
    • Rezgéskeltés K [fémfúrás]: 1,5 m/s²
    • Szerszám méretei (magasság): 102 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz