Akkumulátoros porszívó GAS 12V, szóló változat, L-BOXX

Cikkszám: 06019E3001
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Padlótisztító készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019E3001
Másolás
EAN / GTIN 3165140773195
Másolás
Gyártó száma 06019E3001
Másolás
L-szám L00620 100015
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GAS 12V-os akkumulátoros porszívó, A GAS 12 V Professional a Bosch rendkívül kompakt 12V-os kézi porszívója, amely ideális száraz porszívózáshoz
  • Vezeték nélküli szabadságot biztosít a tisztítás során, még a konnektoroktól távol is
  • Rendkívül kompakt kialakítása korlátlan mozgékonyságot és jó kezelhetőséget biztosít, a kényelmes szállítás érdekében még a legkisebb L-BOXX 102-be is befér
  • A tartozékként mellékelt hosszabbítócsővel a GAS 12 V Professional könnyedén eljut szűk és távolabbi helyekre is
  • 1 x lapos pliszírozott szűrő; résfúvóka; L-BOXX 102; 1/2 L-BOXX betét GAS 12 V; 1/2 L-BOXX betét töltőhöz és akkumulátorhoz

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Szűrőfelület: 408 cm²
  • Súly akkumulátor nélkül: 0,7 kg
  • Max. Légáramlási sebesség (turbina): 15,0 l/s
  • Max. Negatív nyomás (turbina): 45 mbar

Tartalom:

  • 1 x lapos pliszírozott szűrő
  • hornyos fúvóka
  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX betét GAS 12 V-hoz
  • 1/2 L-BOXX betét töltőhöz és akkumulátorhoz
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz