Akkumulátoros ütvecsavarozó GDR 12V-110, szóló változat, L-BOXX

Cikkszám: 06019E0003
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019E0003
EAN / GTIN 3165140799867
Gyártó száma 06019E0003
L-szám L00590 1156

Leírás

Leírás:

  • GDR 12V-110 akkumulátoros ütvecsavarozó
  • A GDR 12V-110 Professional akkumulátoros ütvecsavarozó kefe nélküli motorral a Bosch 12 voltos kategóriájának legkompaktabb megoldása
  • Kompakt kialakítása tökéletes kezelhetőséget biztosít még a legszűkebb helyeken és fej fölött is
  • A nagyobb pontosság érdekében a csavarozás során az ütvecsavarozó 2 fokozatú teljesítményszabályozása megakadályozza a kis csavarok túlhúzását
  • A szerszám erős, 110 Nm-es nyomatékkal rendelkezik, így alkalmas a legtöbb gyakori akkumulátoros ütvecsavaros alkalmazáshoz
  • Ezt az elektromos szerszámot M 4 és M 12 közötti átmérőjű csavarok megmunkálására tervezték
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GDR 12V-110 Professional rendelkezik töltöttségi szintjelzővel, elektronikus cellavédelemmel, lítium-ion akkumulátorral, sebesség előválasztással és változtatható sebességgel

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Max. forgatónyomaték: 110 Nm
  • Feszültségbeállítás: 2
  • Súly akkumulátorral együtt: 0,9 kg
  • Lehetetlen sebesség (1. Fokozat): 0-3100 bpm
  • Löketszám: 0-3100 bpm
  • Szerszám Ø: M 4 - M 12
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 10,0 m/s²
  • Méreteltérés K [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 54 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 177 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 139 mm
  • Szerszámtartó: 1/4''' hatszög Uni

Tartalom:

  • L-BOXX betét tartozékok
  • L-BOXX betét a szerszámhoz
  • L-BOXX 102
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban