Akkumulátoros rezgő csiszológép GSS 18V-10, szóló változat, L-BOXX

Cikkszám: 06019D0202
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019D0202
Másolás
EAN / GTIN 3165140871662
Másolás
Gyártó száma 06019D0202
Másolás
L-szám L00590 1217
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GSS 18V-10 akkumulátoros rezgő csiszológép, A GSS 18V-10 Professional a Bosch kompakt és ergonomikus akkumulátoros orbitális csiszológépe a 18V-os kategóriából
  • Ergonomikus kéztámasza és kompakt kialakítása könnyű és kényelmes kezelhetőséget biztosít
  • A robusztus fémlemez biztosítja a tartósságot az intenzív használat során
  • A tépőzáras hablemezzel ellátott szorítórendszer megkönnyíti a csiszolópapír cseréjét és cseréjét
  • A csiszológép alkalmas kis, sík felületek középső csiszolására és finom csiszolására
  • Használható fára, furnérra, lakkra, töltőanyagra, valamint ásványi és akril felületekre
  • A szerszám kompatibilis a Bosch Click & Clean rendszerrel
  • A GSS 18V-10 Professional porszűrődobozzal is rendelkezik, beépített Bosch mikroszűrő rendszerrel, valamint cserélhető csiszolólapokkal, és egy kézzel is kezelhető
  • L-BOXX 136; L-BOXX betét; lyukszerszám; mikroszűrő doboz; csavarhúzó; 1 x C470 csiszoló lap, Best for Wood + Paint, 120; 1 x C470 csiszoló lap, Best for Wood + Paint, 120; 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120; alaplap, 100 x 150 mm csiszolólappal; alaplap, 113 x 101 mm csiszolólappal; alaplap, 80 x 130 mm csiszolólappal

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18. 0 V
  • Delta csiszolólap tépőzárral, szélesség: 100 mm
  • Delta csiszolólap tépőzárral, hosszúság: 150 mm
  • Szeges csiszolólap, szélesség: 115 mm
  • Szeges csiszolólap, hosszúság: 140 mm
  • Tépőzáras csiszolólap, szélesség: 115 mm
  • Tépőzáras csiszolólap, hosszúság: 107 mm
  • Szeges felület: 114 qcm
  • Homokozó lap tépőzáras rögzítővel és szorítóval, szélesség: 113 mm
  • Homokozó lap tépőzáras rögzítővel és szorítóval, hossz: 101 mm
  • Homokozó lap tépőzáras rögzítővel, szélesség: 80 mm
  • Homokozó lap tépőzáras rögzítővel, hossz: 130 mm
  • Homokozó lap, szélesség: 101 mm
  • Homokozó lap, hossz: 113 mm
  • Vibrációs átmérő: 1. 6 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [lemezanyag csiszolása]: 7,5 m/s²
  • Vibrációs sebesség üresjáratban: 22000 min-1
  • K bizonytalanság K [lemezanyag csiszolása]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX betét
  • Lökőszerszám
  • Mikroszűrő doboz
  • Húzócsavarhúzó
  • 1 x C470 csiszoló lap, Best for Wood + Paint, 120 (külön megvásárolható 10-es csomagban: 2 608 607 232)
  • 1 x C470 csiszoló lap, Best for Wood + Paint, 120 (külön megvásárolható 10-es csomagban: 2 608 607 458)
  • 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 (külön kapható 10-es csomagban: 2 608 608 608 Z96)
  • (Delta) Alaplap, 100 x 150 mm csiszolólappal
  • alaplap, 113 x 101 mm csiszolólappal
  • alaplap, 80 x 130 mm csiszolólappal
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz