Akkumulátoros porszívó GAS 18V-1

Cikkszám: 06019C6200
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
    Energiaellátás Akkubetrieben
    Termék fajtája Padlótisztító készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 06019C6200
    EAN / GTIN 3165140888677
    Gyártó száma 06019C6200
    L-szám L00590 690

    Leírás

    Leírás:

    • GAS 18V-1 akkumulátoros porszívó, a Bosch kompakt megoldása a söpört, tiszta munkaterületekhez: A GAS 18V-1 Professional kézi porszívó tökéletes száraz előtisztításhoz
    • Különösen kompakt kialakításával, kiváló manőverezhetőségével, vezeték nélküli szabadságával és gyorsan és egyszerűen kiüríthető portartályával ez a porszívó optimális kezelhetőséget biztosít
    • Tartozékok széles választékával rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a különböző tisztítási feladatok elvégzését, és optimális rugalmasságot biztosítanak
    • Tökéletes mobilitás és könnyű szállítás: A GAS 18V-1 Professional kényelmesen elfér az L-BOXX-ban is
    • Alkalmas sima felületeken lévő durva por vagy szennyeződés száraz porszívózására
    • A száraz porszívó kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
    • A GAS 18V-1 Professional 1,3 kg súlyú és 0,7 literes tartály térfogatú

    Jellemző:

    • Akkufeszültség: 18,0 V
    • Működési idő 18 V: 7 perc/Ah
    • Szűrőfelület: 55 cm²
    • Súly akkumulátor nélkül: 1,3 kg
    • Max. Légáramlási sebesség (turbina): 10,0 l/s
    • Max. Negatív nyomás (turbina): 60 mbar

    Tartalom:

    • Padlófúvóka
    • Flexibilis hosszabbítótömlő
    • Fúvóka
    • 2 x szívócső
    • Kartonban

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz