Akkumulátoros egyenes csiszoló GRO 12V-35, Solo változat, L-BOXX

Cikkszám: 06019C5002
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
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019C5002
EAN / GTIN 3165140771573
Gyártó száma 06019C5002
L-szám P07213 GRO1235

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros egyenes csiszoló GRO 12V-35, Erőteljes és sokoldalú professzionális alkalmazásokhoz, Erőteljes motor nagy sebességgel a gyors munkavégzéshez, széleskörű professzionális alkalmazási lehetőségek, mint például vágás, köszörülés, marás, polírozás és fúrás, különösen a nehezen hozzáférhető helyeken, kényelmes munkavégzés a kompakt felépítésnek, az ergonomikus kialakításnak és a beépített LED-es világításnak köszönhetően, 5 x vágótárcsa, 32 mm; Munkacsapszeg; Tartozékdoboz; Tartozékház; Csavarkulcs; Fogókulcs; L-BOXX 102; 1/2 L-BOXX betét akkumulátorhoz és töltőhöz; 1/2 L-BOXX betét szerszámhoz

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Súly akkumulátorral együtt: 0,62 kg
  • Lassúsági sebesség: 5000 - 35000 min-1
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolás]: 9,0 m/s²
  • Rendezetlenségi érték K [csiszolás]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • 5 x vágókorong, 32 mm
  • Feszítőorsó
  • Kiegészítő doboz
  • Házfelszerelés
  • kulcs
  • Kulcskulcs
  • Tömlő
  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX betét az akkumulátorhoz és a töltőhöz
  • 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban