Akkumulátoros egyenes csiszoló szerszám GRO 12V-35, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akkumulátorral, L-BOXX

Cikkszám: 06019C5001
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
    Termék fajtája Egyenes csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 06019C5001
    EAN / GTIN 3165140709002
    Gyártó száma 06019C5001
    L-szám L00590 21

    Leírás

    Leírás:

    • Akkumulátoros egyenes csiszoló GRO 12V-35, Erőteljes és sokoldalú professzionális alkalmazásokhoz, Erőteljes motor nagy sebességgel a gyors munkavégzéshez, Professzionális alkalmazások széles köre, mint például vágás, köszörülés, marás, polírozás és fúrás, különösen a nehezen hozzáférhető helyeken, Kényelmes munkavégzés a kompakt felépítésnek, az ergonomikus kialakításnak és a beépített LED-es világításnak köszönhetően, 5 x vágótárcsa, 32 mm; Tartozékok doboza; Munkadaru; Házfelszerelés; Kulcs; Fogócsapágy; 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2,0Ah; gyorstöltő GAL 12V-40 Professional; L-BOXX 102; 1/2 L-BOXX betét akkumulátorhoz és töltőhöz; 1/2 L-BOXX betét szerszámhoz

    Jellemző:

    • Akkufeszültség: 12,0 V
    • Súly akkumulátorral együtt: 0,62 kg
    • Lassúsági sebesség: 5000 - 35000 min-1
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolás]: 9,0 m/s²
    • Rendezetlenségi érték K [csiszolás]: 1,5 m/s²

    Tartalom:

    • 5 x vágókorong, 32 mm
    • Kellékdoboz
    • Kupaknyílás
    • Házfüggesztés
    • Kulcskulcs
    • Műanyagcsapszeges tokmány
    • 2 x akkumulátor GBA 12V 2. 0Ah
    • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
    • L-BOXX 102
    • 1/2 L-BOXX betét az akkumulátorhoz és a töltőhöz
    • 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz