Akkumulátoros egyenes csiszolóGRO 12V-35, szóló változat, dobozban

Cikkszám: 06019C5000
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
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019C5000
EAN / GTIN 3165140708999
Gyártó száma 06019C5000
L-szám L00590 636

Leírás

Leírás:

  • GRO 12V-35 akkumulátoros egyenes csiszoló szerszám, Erőteljes és sokoldalú professzionális alkalmazásokhoz, Erőteljes motor nagy sebességgel a gyors munkavégzéshez, Professzionális alkalmazások széles köre, mint például vágás, köszörülés, marás, polírozás és fúrás, különösen a nehezen hozzáférhető helyeken, Kényelmes munkavégzés a kompakt felépítésnek, az ergonomikus kialakításnak és a beépített LED-es világításnak köszönhetően, Tartozékdoboz; 5 x vágókorong, 32 mm; munkadorn; házi tartozék; kulcs; feszítőcsapágy; 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz; kartondobozban

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Súly akkumulátorral együtt: 0,62 kg
  • Lassúsági sebesség: 5000 - 35000 min-1
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolás]: 9,0 m/s²
  • Rendezetlenségi érték K [csiszolás]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Kiegészítő doboz
  • 5 x vágókorong, 32 mm
  • Csészecske
  • Csészecskefoglalat
  • Tartókulcs
  • Kulcskulcs
  • Gyűjtő tokmány
  • 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz
  • Kartonban
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz