Akkumulátoros ütvefúró GSB 12V-15

Cikkszám: 06019B690K
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019B690K
EAN / GTIN 4059952563923
Gyártó száma 06019B690K
L-szám L00590 1243
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvefúró GSB 12V-15, Az Akkumulátoros fúrógép GSB 12V-15 Professional ütvefúró funkcióval a Bosch 12 voltos kategóriájában jó egyensúlyt kínál a teljesítmény és a méret között
  • A 30 Nm-es kemény nyomatékkal és 0-1,300 fordulat/perc fordulatszámmal a fúrógép ideális kombinációját kínálja a teljesítménynek és a kis méretnek
  • Kompakt kialakítása lehetővé teszi az optimális kezelhetőséget, és ideális a fej fölött és szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • A túlterhelést, túlmelegedést és mélykisülést a fúrógép elektronikus cellavédelme megakadályozza
  • Ennek az elektromos szerszámnak az ütvefúró funkciója legfeljebb 19 mm átmérőjű fába, acélba és falazatba 10 mm-ig, valamint 7 mm átmérőjű csavarokba történő fúráshoz készült
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GSB 12V-15 Professional 2 sebességfokozatot, automatikus rögzítést, töltöttségi szintjelzőt, elektronikus motorvédelmet és lítium-ion technológiát is tartalmaz
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 2,0 Ah
  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befeszítési tartománya, min./max.: 1 / 10 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 19 mm
  • Fúró Ø falazat, max. : 10 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 10 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max.): 15/30/- Nm
  • nyomatékfokozatok: 20+1
  • Feszítési tartomány, max.: 10,0 mm
  • Feszítési tartomány, min.: 1,0 mm
  • Lassulási sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 380 / 0,0 mm
  • Hajtási sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 380 / 0,0 mm. Fogaskerék): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Löketszám, max.: 19500 bpm
  • A csavar Ø, max.: 7 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [ütvefúrás falazatban]: 1. 5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csavarok]: 1,5 m/s²
  • Meghatározás K [fúrás fémben]: 2,5 m/s²
  • Meghatározás K [ütvefúrás falazatban]: 10,5 m/s²
  • Meghatározás K [csavarok]: 2,5 m/s²

Tartalom:

  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • Letöltő GAL 12V-20 Professional
  • Bit-készlet 25 tlg.
  • Bosch Professional szerszámtáska 12V