Akkumulátoros ütvefúró GSB 12V-15, szóló változat

Cikkszám: 06019B6901
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
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019B6901
EAN / GTIN 3165140630405
Gyártó száma 06019B6901
L-szám L00590 835

Leírás

Leírás:

  • GSB 12V-15 akkumulátoros ütvefúrógép, A GSB 12V-15 Professional akkumulátoros fúrógép ütvefúró funkcióval a Bosch 12 voltos kategóriájában jó egyensúlyt kínál a teljesítmény és a méret között
  • A 30 Nm-es kemény nyomatékkal és 0-1,300 fordulat/perc fordulatszámmal a fúrógép ideális kombinációját kínálja a teljesítménynek és a kis méretnek
  • Kompakt kialakítása lehetővé teszi az optimális kezelhetőséget, és ideális a fej fölött és szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • A túlterhelést, túlmelegedést és mélykisülést a fúrógép elektronikus cellavédelme megakadályozza
  • Ennek az elektromos szerszámnak az ütvefúró funkciója legfeljebb 19 mm átmérőjű fába, acélba és falazatba 10 mm-ig, valamint 7 mm átmérőjű csavarokba történő fúráshoz készült
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GSB 12V-15 Professional 2 sebességfokozatot, automatikus rögzítést, töltöttségi szintjelzőt, elektronikus motorvédelmet és lítium-ion technológiát is tartalmaz

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1 / 10 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 19 mm
  • Fúró Ø falazat, max.: 10 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 10 mm
  • Drótnyomaték (lágy/kemény/max. ): 15/30/- Nm
  • nyomatékfokozatok: 20+1
  • Feszítési tartomány, max.: 0,0 mm
  • Feszítési tartomány, min.: 0,0 mm
  • Nélküli fordulatszám (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Löketszám, max. : 19500 bpm
  • A csavar Ø, max.: 7 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [ütvefúrás falazatban]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csavarozás]: 1. 5 m/s²
  • A tengelynyak átmérője: 0,0 mm
  • K bizonytalanság [fúrás fémben]: 2,5 m/s²
  • K bizonytalanság [ütvefúrás falazatban]: 10,5 m/s²
  • K bizonytalanság [csavarozás]: 2,5 m/s²

Tartalom:

  • Kartonban
  • 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz