Akkumulátoros bádogvágó olló GSC 18V-16 E

Cikkszám: 0601926300
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
Termék fajtája Lemezolló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601926300
EAN / GTIN 4059952609058
Gyártó száma 0601926300
L-szám L00590 1641

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros lemezolló GSC 18V-16 E, Az akkumulátoros lemezolló GSC 18V-16 E a hatékony kefe nélküli motornak köszönhetően olyan erőteljesen vág, mint egy vezetékes 700 W-os szerszám
  • Az olló tökéletes egyensúlya, könnyű súlya és a keskenyebb, 156 mm-es nyélszélesség biztosítja a könnyed kezelhetőséget munka közben
  • Kiváló minőségű kialakításával, erőteljes kefe nélküli motorjával és karbantartásmentes alkatrészeivel ezek a robusztus és tartós olló ideális választás a fém erőteljes vágásához
  • A nagy teljesítményű bádogvágó olló az acél- és alumíniumlemezek, szellőzőcsövek és csatornák széles skáláját vágja
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • Az olló 1,6 mm mélységig alkalmas fémek vágására, és legalább 20 mm-es ívvágási sugarat kínál
  • Újraindítási védelmet kínál a fokozott felhasználói védelem érdekében

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 12,0 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,6 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 3,0 kg
  • Időzített sebesség: 3200 min-1
  • Minimális ívsugár: 20 mm
  • Vágási kapacitás alumínium (200 N/mm²), max. 2 mm
  • Vágóképesség acél (400 N/mm²), max.: 1,6 mm
  • Vágóképesség acél (600 N/mm²), max.: 1,2 mm
  • Vágóképesség acél (800 N/mm²), max.: 0,7 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fémlemez vágása]: 7,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fémlemez vágása]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Karton doboz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz