GWS 30-180 PB sarokcsiszoló

Cikkszám: 06018G0100
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06018G0100
EAN / GTIN 4059952609096
Gyártó száma 06018G0100

Leírás

Leírás:

  • GWS 30-180 PB sarokcsiszoló, A GWS 30 PB Professional nagyon erős, kefe nélküli, 2800 W-os motorral van felszerelve, amely tartós teljesítményt és optimális anyageltávolítást biztosít még igényes alkalmazásokban is
  • Maximális teljesítményt, nagy túlterhelhetőséget és maximális termelékenységet biztosít
  • A kefe nélküli, kommutátor és szénkefék nélküli motor kisebb kopást és minimális állásidőt biztosít
  • A felhasználó védelme is javul a gyors tárcsaféknek, a PROtection kapcsolónak, amely a holtpontkapcsoló felengedésekor azonnali leállást biztosít, és a KickBack Controlnak köszönhetően
  • Ezenkívül a Vibration Control és a továbbfejlesztett rezgéscsillapítás a munka közbeni rezgések többségét csillapítja
  • A GWS 30-230 PB Professional fém- vagy hegesztési varratokat csiszol, valamint fémet, betont, falazatot és csempét vág
  • A GWS 30-230 PB Professional változat kompatibilis a Bosch GDE 230 FC-T Professional porelszívó rendszerrel
  • A GWS 30-230 PB Professional LED-es szerszámállapot-jelzővel, túlterhelés elleni védelemmel, újraindítás elleni védelemmel és lágyindítással rendelkezik

Jellemző:

  • Súly: 5. 7 kg
  • Gumi csiszolótárcsa, Ø: 180 mm
  • Főfogantyú: kerek alakú
  • Nélküli fordulatszám: 8500 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 2800 W
  • Kapcsoló: PROtection kapcsoló
  • Tárcsa Ø: 180 mm
  • Hengerlőorsó menete: M14
  • Vibrációs emissziós érték ah [Felületcsiszolás (érdesítés)]: 5. 0 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 2,7 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • K bizonytalanság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 1,5 m/s²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz