• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

GWS 2200 J sarokcsiszoló

Cikkszám: 06018F4000

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06018F4000
EAN / GTIN 4053423240719
Gyártó száma 06018F4000

Leírás

Leírás:

  • GWS 2200 J
  • A GWS 2200 J professzionális sarokcsiszoló 230 mm-es tárcsákhoz masszív teljesítményt és felhasználói védelmet nyújt robusztus kialakítással
  • lágy indítással és újraindítás elleni védelemmel
  • A GWS 2200 J Professional a 2200 W teljesítményének köszönhetően meggyőző eredményeket garantál a jó állományeltávolítás érdekében
  • A szállítási terjedelem egy szabványos kiegészítő fogantyút tartalmaz
  • A GWS 2200 J Professional ideális olyan anyagok vágására
  • mint a fém és a kő
  • Kompatibilis a Bosch Professional GDE 230 FC-S szívófejjel
  • Karton
  • kiegészítő fogantyú
  • védőfedél
  • kétlyukú kulcs
  • szerelőkarima
  • rögzítőanya

Jellemző:

  • Teljesítmény: 1254 W
  • Búrája, Ø: 22,2 mm
  • Súly: 5. 4 kg
  • Gumi alátétlap, Ø: 180 mm
  • Főfogantyú: kerek alakú
  • Nélküli fordulatszám: 6500 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 2200 W
  • Kerék Ø: 230 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 7. 5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 4,5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Feszültségtartomány: 216 - 244 V
  • Cup brush, Ø: 100 mm
  • Mérési bizonytalanság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Karton
  • Kiegészítő fogantyú
  • Védőfedél
  • Kétlyukú kulcs
  • Felvételi karima
  • Feszítőanya

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz