• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

GWS 2000 P sarokcsiszoló

Cikkszám: 06018F2100

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06018F2100
EAN / GTIN 4053423240665
Gyártó száma 06018F2100

Leírás

Leírás:

  • GWS 2000 P Professional sarokcsiszoló kompakt
  • könnyű és PROtection kapcsolóval felszerelt
  • A PROtection kapcsoló elengedésekor a sarokcsiszoló a nagyobb felhasználói védelem érdekében azonnal kikapcsol
  • A 2000 W-os motor biztosítja a jó állományeltávolítást
  • A szállítási terjedelem egy szabványos kiegészítő fogantyút tartalmaz
  • A GWS 2000 P Professional ideális a fém és kő sokoldalú vágási munkáihoz
  • Kompatibilis a Bosch Professional GDE 230 FC-S elszívófedéllel
  • kartondoboz
  • kiegészítő fogantyú
  • védőfedél
  • kétlyukú kulcs
  • szerelőkarima
  • rögzítőanya

Jellemző:

  • Teljesítmény: 1000 W
  • Búrája, Ø: 22,2 mm
  • Súly: 5. 0 kg
  • Gumi köszörűtárcsa, Ø: 180 mm
  • Főfogantyú: kerek alakú
  • Nélküli fordulatszám: 6500 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 2000 W
  • Tárcsa Ø: 230 mm
  • Köszörülőorsó menete: M14
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 7. 5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 4,5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Feszültségtartomány: 216 - 244 V
  • Cup brush, Ø: 100 mm
  • Rezgésállandóság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1. 5 m/s²
  • Biztonság K [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 310 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 140 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 470 mm

Tartalom:

  • Karton
  • Kiegészítő fogantyú
  • Védőfedél
  • Kétlyukú kulcs
  • Felvételi karima
  • Feszítőanya

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz