• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Akkumulátoros multi-vágógép GOP 18V-28, 2 x 5,0 Ah Li-Ion akkumulátorral, L-BOXX

Cikkszám: 06018B6003

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06018B6003
EAN / GTIN 3165140868730
Gyártó száma 06018B6003

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros multi-vágó GOP 18V-28, A GOP 18V-28 Professional akkumulátoros multifunkciós szerszám a Bosch StarlockPlus osztályának nagy teljesítményű akkumulátoros mindenese
  • Az egyedülálló Starlock interfész a gép és a tartozékok közötti optimalizált háromdimenziós súrlódásos kapcsolattal a lehető legnagyobb erőátvitelt és ezáltal gyorsabb munkavégzést biztosít
  • A többfunkciós szerszám LED-es világítással is rendelkezik, amely megvilágítja a munkaterületeket, és optimális láthatóságot biztosít még sötétben is
  • Ezenkívül a bepattanó funkció lehetővé teszi a gyors és egyszerű szerszámcserét
  • Ez az elektromos szerszám alkalmas bútor- vagy hajófelújításhoz, valamint cső- és szögmunkákhoz
  • Fához, műanyaghoz és fémhez egyaránt használható
  • Kompatibilis a Starlock és a StarlockPlus rendszerekkel
  • Továbbá a GOP 18V-28 Professional olyan funkciókkal rendelkezik, mint az állandó sebesség, a puha markolat és a sebesség előválasztás
  • 1 x Starlock BIM merülőfűrészlap AII 65 APB, Curved-Tec, fa + fém; 1 x Starlock BIM merülőfűrészlap AII 65 BSPB, Curved-Tec, keményfa; 1 x Starlock BIM merülőfűrészlap AIZ 20 AB, fa + fém; 1 x Starlock BIM merülőfűrészlap AIZ 32 APB, fa + fém, Curved-Tec; 1 x Starlock BIM dugattyús fűrészlap ACZ 85 EB, fa + fém; 1 x Starlock Carbide-RIFF csiszolólemez AVZ 78 RT2, habarcs + csiszolóanyag; 1 x Starlock Karbid-RIFF fűrészlap ACZ 85 RT3, habarcs + csiszolóanyag; 1 x Starlock Delta csiszolólap AVZ 93 G; 1 x StarlockPlus BIM merülőfűrészlap PAII 65 APB, Curved-Tec, fa + fém; 1 x StarlockPlus BIM merülőfűrészlap PAIZ 32 APB, Curved-Tec, fa + fém; 1 x StarlockPlus keményfém merülőfűrészlap PAIZ 32 AT, fém; 5 x csiszolólap, K 2x80, 2x120, 1x240; L-BOXX 136; GAL 1880 CV gyorstöltő; 2 x GBA 18V 5

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 5,0 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,2 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 1,6 kg
  • Vakancia: 8000 - 20000 min-1
  • Rezgési szög balra és jobbra: 1. 4 °
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fűrészelés szegmensfűrészlappal]: 5,7 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fűrészelés merülő fűrészlappal]: 8. 0 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [kaparás]: 8,6 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolás]: 3,4 m/s²
  • K bizonytalanság K [fűrészelés szegmensfűrészlappal]: 1. 5 m/s²
  • K bizonytalanság [fűrészelés merőlegesen vágott fűrészlappal]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság [kaparás]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság [csiszolás]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • 1 x Starlock BIM süllyesztő-vágó fűrészlap AII 65 APB, Curved-Tec, fa + fém
  • 1 x Starlock BIM süllyesztő-vágó fűrészlap AII 65 BSPB, Curved-Tec, keményfa
  • 1 x Starlock BIM süllyesztő-vágó fűrészlap AIZ 20 AB, fa + fém
  • 1 x Starlock BIM süllyesztő-vágó fűrészlap AIZ 32 APB, Fa + fém, Curved-Tec
  • 1 x Starlock BIM fűrészlap ACZ 85 EB, fa + fém
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF csiszolólemez AVZ 78 RT2, habarcs + csiszolóanyag
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF fűrészlap ACZ 85 RT3, Habarcs + csiszolóanyag
  • 1 x Starlock Delta csiszolólap AVZ 93 G
  • 1 x StarlockPlus BIM merülő vágófűrészlap PAII 65 APB, Curved-Tec, fa + fém
  • 1 x StarlockPlus BIM merülő vágófűrészlap PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Fa + fém
  • 1 x StarlockPlus keményfém merülőfűrészlap PAIZ 32 AT, fém
  • 5 x csiszolólap, K 2x80, 2x120, 1x240
  • L-BOXX 136
  • gyorstöltő GAL 1880 CV
  • 2 x akkumulátor GBA 18V 5. 0Ah

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz