Akkumulátoros multi-vágógép GOP 12V-28, 2 x 3,0 Ah Li-Ion akkumulátorral, L-BOXX

Cikkszám: 06018B5006
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
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06018B5006
EAN / GTIN 3165140943819
Gyártó száma 06018B5006
L-szám L00590 805

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros multi-vágógép GOP 12V-28, A GOP 12V-28 Professional akkumulátoros multi-vágógép a Bosch Starlock szegmens legkompaktabb megoldása
  • Az egyedülálló Starlock interfész a gép és a tartozékok közötti optimalizált háromdimenziós súrlódásos kapcsolattal a lehető legnagyobb erőátvitelt és ezáltal gyorsabb munkavégzést biztosít
  • A legkisebb fogantyúkerületnek köszönhetően ez a multifunkcionális eszköz nagyon ergonomikus és felhasználóbarát
  • Emellett a kis súly magas szintű kezelési kényelmet és könnyű kezelhetőséget biztosít
  • Ez az elektromos szerszám alkalmas gipszkartonozáshoz, konyhai szereléshez és csiszolási munkákhoz
  • Fához, műanyaghoz és fémhez egyaránt használható
  • Kompatibilis a Starlock rendszerrel
  • A GOP 12V-28 Professional továbbá olyan funkciókkal rendelkezik, mint az állandó sebesség, a mágneses tartó, a puha markolat és a sebesség előválasztás
  • 1 x Starlock BIM merülő fűrészlap AII 65 APB, Curved-Tec, fa + fém; 1 x Starlock BIM merülő fűrészlap AII 65 BSPB, Curved-Tec, keményfa; 1 x Starlock BIM merülő fűrészlap AIZ 20 AB, fa + fém; 1 x Starlock BIM merülő fűrészlap AIZ 32 APB, fa + fém, Curved-Tec; 1 x Starlock BIM fűrészlap ACZ 85 EB, fa + fém; 1 x Starlock HCS merülővágó fűrészlap AIZ 32 EPC, Curved-Tec, fa; 1 x Starlock Delta csiszolólap AVZ 93 G; 5 x csiszolólap, K 2x80, 2x120, 1x240; L-BOXX 136; gyorstöltő GAL 1230 CV; 2 x akkumulátor GBA 12V 3

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 3,0 Ah
  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Súly az akkumulátor nélkül: 0,81 kg
  • Leterheletlen rezgési sebesség: 5000 - 20000 min-1
  • Rezgési szög balra és jobbra: 1. 4 °
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fűrészelés szegmensfűrészlappal]: 2,5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fűrészelés merülő fűrészlappal]: 9. 2 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [kaparás]: 8,3 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolás]: 2,9 m/s²
  • K bizonytalanság K [fűrészelés szegmensfűrészlapokkal]: 1. 5 m/s²
  • K bizonytalanság [fűrészelés merőlegesen vágott fűrészlappal]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság [kaparás]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság [csiszolás]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • 1 x Starlock BIM merülővágó fűrészlap AII 65 APB, Curved-Tec, fa + fém
  • 1 x Starlock BIM merülővágó fűrészlap AII 65 BSPB, Curved-Tec, keményfa
  • 1 x Starlock BIM merülővágó fűrészlap AIZ 20 AB, fa + fém
  • 1 x Starlock BIM merülővágó fűrészlap AIZ 32 APB, fa + fém, Curved-Tec
  • 1 x Starlock BIM fűrészlap ACZ 85 EB, fa + fém
  • 1 x Starlock HCS merülőfűrészlap AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Fa
  • 1 x Starlock Delta csiszolólap AVZ 93 G
  • 5 x csiszolólap, K 2x80, 2x120, 1x240
  • L-BOXX 136
  • Gyorstöltő GAL 1230 CV
  • 2 x Akkumulátor GBA 12V 3. 0Ah

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz