• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

GWS 24-230 LVI sarokcsiszoló

Cikkszám: 0601893F00

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0601893F00
    EAN / GTIN 3165140484565
    Gyártó száma 0601893F00
    L-szám L00590 23

    Leírás

    Leírás:

    • GWS 24-230 LVI sarokcsiszoló, A vezetékes nagyméretű sarokcsiszoló GWS 24-230 LVI Professional a 2400 wattos osztályból tartós csiszolási teljesítményt és nagyfokú felhasználói védelmet biztosít
    • Ezenfelül a nagy teljesítményű, 2400 wattos motorja jó eredményeket biztosít az igényes munkáknál
    • A csiszológép KickBack Control és az újraindítás elleni védelemnek köszönhetően a felhasználó védelme itt különösen magas
    • A szerszámnak van egy fő fogantyúja rezgéscsillapítással és egy kiegészítő fogantyúja rezgéscsillapítással, amely a rezgés akár 50%-át elnyeli
    • Ezt az elektromos szerszámot fém, csempe és falazat vágására és csiszolására tervezték
    • A szerszám kompatibilis a GDE 230 FC-T Professional elszívófejjel
    • A GWS 24-230 LVI Professional védőfedéllel is rendelkezik
    • Szerelőkarima; szorítóanya; gyorsan állítható védőfedél; háromvezérlésű kapcsoló; kétlyukú kulcs; kiegészítő fogantyú rezgésszabályozó

    Jellemző:

    • Súly: 5,5 kg
    • Főfogantyú: konzol (forgatható)
    • Nélküli fordulatszám: 6500 min-1
    • Nominális bemeneti teljesítmény: 2400 W
    • Kapcsoló: reteszelő kapcsoló
    • Tárcsa Ø: 230 mm
    • Homokozóorsó menete: M14
    • Feszültség, elektromos: 230 V

    Tartalom:

    • Felvételi karima
    • Feszítőanya
    • Gyorsan állítható védőburkolat
    • Tri-Control kapcsoló
    • Kétlyukú villáskulcs
    • Kiegészítő fogantyú rezgésszabályozó

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz