Akkumulátoros fúrógép és csavarhúzó GSR 12V-15

Cikkszám: 0601868109
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
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601868109
EAN / GTIN 3165140727495
Gyártó száma 0601868109
L-szám L00590 1445

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúró- és csavarhúzó GSR 12V-15, A Bosch 12 voltos kategóriájában a GSR 12V-15 Professional akkumulátoros fúró- és csavarhúzó jó egyensúlyt kínál a teljesítmény és a méret között
  • A 30 Nm-es kemény nyomaték és a 0-1 300-as fordulatszám a legjobb méret-teljesítmény arányt biztosítja
  • Kompakt kialakítása lehetővé teszi az optimális kezelhetőséget, és ideális a fej fölött és szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • A túlterhelést, túlmelegedést és mélykisülést a fúrógép elektronikus cellavédelme megakadályozza
  • Ezt az elektromos szerszámot legfeljebb 19 mm átmérőjű fába, 10 mm-es acélba és 7 mm-es csavarátmérőig történő fúráshoz tervezték
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GSR 12V-15 Professional 2 sebességfokozattal, automatikus rögzítéssel, töltöttségi szintjelzővel, elektronikus motorvédelemmel és lítium-ion technológiával is rendelkezik
  • L-BOXX 102; gyorstöltő GAL 12V-40 Professional; 1/2 L-BOXX betét szerszámhoz és töltőhöz; 1/2 L-BOXX betét tartozékokhoz; 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2Ah

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 2,0 Ah
  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1 / 10 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 19 mm
  • Fúró Ø acél, max. : 10 mm
  • Húzóerő (lágy/kemény/max.): 15/30/- Nm
  • Húzóerő-beállítások: 20+1
  • Súly akkumulátorral együtt: 1,0 kg
  • Lehetetlen sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 400 / 0 - 400 fordulat/perc
  • Hajtási sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 400 / 0 - 400 fordulat/perc. Gear): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • A csavar Ø, max.: 7 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémfúrás]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csavarozás]: 1. 5 m/s²
  • K bizonytalanság [fémfúrás]: 2,5 m/s²
  • K bizonytalanság [csavarozás]: 2,5 m/s²
  • Szerszám méretei (magasság): 178 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 102
  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
  • 1/2 L-BOXX betét a tartozékokhoz
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2.0Ah

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz