Gipszkarton csiszológép GTR 55-225

Cikkszám: 06017D4000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06017D4000
Másolás
EAN / GTIN 4059952616605
Másolás
Gyártó száma 06017D4000
Másolás
L-szám L00590 1557
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GTR 55-225 gipszkartoncsiszoló A GTR 55-225 Professional a gipszkartonépítés nagyobb hatékonysága érdekében készült, és megbízható partner a nagyobb belsőépítészeti munkákhoz
  • Ez a gipszkartoncsiszoló szabadalmaztatott, ultrahajlékony csiszolófejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi a falakon és mennyezeteken való könnyed mozgást, és csökkenti a felületi sérülések kockázatát
  • A beépített mennyezeti szívófunkció minimalizálja a fáradtságot a hosszabb alkalmazások során, mivel a szerszám érzékelt súlyát jelentősen csökkenti a létrehozott vákuum szívóereje
  • A GTR 55-225 ergonomikus L alakú segédfogantyúval is fel van szerelve a maximális kényelem érdekében, és tovább csökkenti a fáradtságot a kényelmetlen helyzetben történő csiszoláskor
  • Gipszkartonosok, vakolók, festők és belsőépítészek számára, akik kiterjedt csiszolási munkákat végeznek falakon és mennyezeteken vagy felület-előkészítést végeznek
  • A szállítás tartalmazza: Craftsman tok, 1 x M480 csiszolólemez, Best for Wood and Paint, 180 , 1x puha csiszolókorong-készlet , 215 mm , 3x kábelcsipesz

Jellemző:

  • Súly: 4,8 kg
  • Kimeneti fordulatszám: 340 - 910 rpm
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 550 W
  • Homokozó korong átmérője: 225 mm
  • Homokozó korong Ø: 215 mm
  • Homokozó korong típusa: Egy csiszolókorong és közepesen kemény csiszolókorong
  • Tartó korong keménysége: Soft
  • Szerszámméretek (szélesség): 250 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 210 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 1730 mm

Tartalom:

  • Szerszámkészlet
  • 1 x Csiszolókorong-készlet soft (alátétkorong és köztes korong), 215 mm
  • 3 x kábelcsipesz (külön kapható 3 darabos csomagban: ET-szám: 1 619 PB6 088)
  • 1 x Csiszolólemez M480, Best for Wood + Paint, 180 (külön kapható 25 darabos csomagban: 2 608 900 711)

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz