Szögcsiszoló X-LOCK GWX 17-125 S-vel

Cikkszám: 06017D2300
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
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 06017D2300
    EAN / GTIN 4059952576749
    Gyártó száma 06017D2300
    L-szám L00590 1736

    Leírás

    Leírás:

    • Szögcsiszoló X-LOCK GWX 17-125 S
    • A GWX 17-125 S Professional nagy teljesítmény, túlterhelhetőség és a szerszám hátulján lévő szellőzőnyílásoknak köszönhetően jobb porvédelem a maximális termelékenység érdekében
    • Egy másik kiemelkedő tulajdonsága a kulcs nélküli X-LOCK rendszer a gyors, egyszerű és biztonságos tartozékcseréhez
    • A szerszám KickBack Control, újraindítás elleni védelemmel és vibrációszabályozóval ellátott oldalsó fogantyúval rendelkezik a magas szintű felhasználói védelem érdekében
    • Fém vagy hegesztési varratok csiszolása, valamint fém, beton, falazat és csempe vágása a GWX 17-125 S Professional számára
    • Kompatibilis a Bosch GDE 125 EA-T Professional és GDE 115 / 125 FC-T Professional porelszívó rendszerekkel
    • Az új kis sarokcsiszoló sebesség-előválasztással, állandó fordulatszámmal, lágy indítással és túlterhelés elleni védelemmel is rendelkezik
    • A szállítás tartalmazza: Vibrációszabályozó segédfogantyú , védőfedél , felcsíptethető fém vágóvédő , porszűrő , kartondoboz

    Jellemző:

    • Súly: 2,2 kg
    • Főfogantyú: rúdfogantyú
    • Nélküli fordulatszám: 2800 - 11500 min-1
    • Nominális bemeneti teljesítmény: 1700 W
    • Tárcsa Ø: 125 mm
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 5,4 m/s²
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolás csiszolólappal]: 3. 6 m/s²
    • Feszültség, elektromos: 230 V
    • Feszültségtartomány: 220 - 240 V
    • K bizonytalanság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
    • K bizonytalanság K [csiszolás csiszolólemezzel]: 1,5 m/s²
    • Szerszámméretek (szélesség): 1,5 m/s²
    • Méretek (szélesség): 1,5 m/s²: 265 mm
    • Szerszámméretek (magasság): 108 mm
    • Szerszámméretek (hossz): 327 mm

    Tartalom:

    • Kiegészítő fogantyú rezgéscsillapító
    • Védőfedél
    • Clipelhető fém levágóvédő
    • Porszűrő
    • Kartonban

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz